FORLIGHT - Ventilador Bora ø988mm Blanco Blanco LED 2658 SW 2700-4000-6000K ON-OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 216...216 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0089-BLA
Ref.Sonepar
1312762
EAN
8445386889573
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
216...216 mm
Anchura:
988 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


