FORLIGHT - VENTILADOR CALAR Ø750MM LED 2570 SW 2700-4000-6000K ON-OFF BLANCO MADERA CLARA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Tensión de conexión - 200...240 V

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con control remoto - no

  • Altura desde/hasta - 355...355 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE-0022-BLA

Ref.Sonepar

1040737

EAN

8445386638034

Color:

Blanco

Tensión de conexión:

200...240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Con control remoto:

no

Altura desde/hasta:

355...355 mm

Anchura:

750 mm

LedsC4 Calar ø750mm VE-0022-BLA Ventilador para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero, Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera clara. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.14 Anchura o diámetro del producto (mm): 750 Altura del producto (mm): 355 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 21.5W. Temperatura de color: SW 2700-4000-6000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo nominal (lm): 2570. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 18. Temperatura de color: SW 2700-4000-6000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo nominal (lm): 2570. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 23.8. Factor de potencia: 0.76. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT