FORLIGHT - Ventilador IP20 Bora diámetro 988mm LED 18W blanco cálido 3000K 694lm 0-10V / DALI / PWM blanco blanco - 30-7973-14-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Tensión de conexión - 220...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 216...216 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30-7973-14-F9
Ref.Sonepar
303338
EAN
8435575324060
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
216...216 mm
Anchura:
988 mm
LedsC4 Bora ø988mm 30-7973-14-F9V1 Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Material de las palas: Policarbonato. Acabado palas: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.81 Anchura o diámetro del producto (mm): 988 Altura del producto (mm): 216 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: EDISON. Potencia máxima de la fuente de luz: 17.7W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L80B20. UGR: 22.5. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 990. Flujo nominal (lm): 1620. Lm / W reales: 56. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 230. Equipo incluido: Si. Potencia total: 17.7. Factor de potencia: 0.77. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


