FORLIGHT - Ventilador IP20 Stem LED 220-240V/50-60Hz ON-OFF níquel satinado madera oscura

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Níquel

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Diámetro exterior - 1370 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30-8645-81-92

Ref.Sonepar

902076

EAN

8499213276234

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Diámetro exterior:

1370 mm

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT