FORLIGHT - VENTILADOR SHADOW 1320MM IP20 MR MR - VE-0093-MAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Marrón
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 355...355 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0093-MAR
Ref.Sonepar
1181497
EAN
8445386889825
Color:
Marrón
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
355...355 mm
Anchura:
1320 mm
LedsC4 Shadow Ø1320mm VE-0093-MAR Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Marrón. Material de las palas: ABS. Acabado palas: Marrón. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.8 Anchura o diámetro del producto (mm): 1320 Altura del producto (mm): 355 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Factor de potencia: NULL.


