FORLIGHT - VENTILADOR STEM EVO Ø1220MM TUBE LED 2875 SW 3000-4000-5000K ON-OFF BLANCO PALA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 205...205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0113-BFC
Ref.Sonepar
1306682
EAN
8445386926506
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
205...205 mm
Anchura:
1220 mm
LedsC4 Stem Evo ø1220mm Tube VE-0113-BFC Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco palas Madera clara. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera clara. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.09 Anchura o diámetro del producto (mm): 1220 Altura del producto (mm): 205 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 20.2W. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 20.2. Factor de potencia: 0.78. Equipo regulable incluido: ON-OFF.
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


