FORLIGHT - VENTILADOR STEM EVO Ø1220MM TUBE LED NEGRO PALAS MADERA OSCURA MADERA OSCURA - VE-0115-NFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 205...205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0115-NFF
Ref.Sonepar
1331482
EAN
8447651003295
Color:
Negro
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
205...205 mm
Anchura:
1220 mm
LedsC4 Stem Evo ø1220mm Tube VE-0115-NFF Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro palas Madera oscura. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera Oscura. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.73 Anchura o diámetro del producto (mm): 1220 Altura del producto (mm): 205 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Factor de potencia: 0.78.


