FORLIGHT - VENTILADOR STEM EVO Ø1220MM TUBE LED NIQUEL SATINADO PALAS MADERA OSCURA MADERA - VE-0115-SFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 205...205 mm
Anchura - 1220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0115-SFF
Ref.Sonepar
1328945
EAN
8447651003349
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
205...205 mm
Anchura:
1220 mm
LedsC4 Stem Evo ø1220mm Tube VE-0115-SFF Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Niquel satinado palas Madera oscura. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera Oscura. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.73 Anchura o diámetro del producto (mm): 1220 Altura del producto (mm): 205 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Factor de potencia: 0.78.


