FORLIGHT - VENTILADOR STEM EVO Ø1320MM NEGRO PALAS NEGRAS NEGRO - VE-0096-NNE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 234...234 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0096-NNE
Ref.Sonepar
1196115
EAN
8445386891705
Color:
Negro
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
234...234 mm
Anchura:
1325 mm
LedsC4 Stem Evo ø1320mm VE-0096-NNE Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro palas Negras. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.25 Anchura o diámetro del producto (mm): 1325 Altura del producto (mm): 234 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Factor de potencia: 0.78.


