FORLIGHT - Ventilador Stem Evo ø1320mm Niquel Satinado palas Madera oscura - VE-0095-SFF

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de conexión - 100...240 V

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con control remoto - no

  • Altura desde/hasta - 234...234 mm

  • Anchura - 1325 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE-0095-SFF

Ref.Sonepar

1322496

EAN

8447651041204

Tensión de conexión:

100...240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Con control remoto:

no

Altura desde/hasta:

234...234 mm

Anchura:

1325 mm

LedsC4 Stem Evo ø1320mm VE-0095-SFF Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Niquel satinado palas Madera oscura. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera Oscura. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.62 Anchura o diámetro del producto (mm): 1325 Altura del producto (mm): 234 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 20.2W. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 20.2. Factor de potencia: 0.78. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT