FORLIGHT - VENTILADOR STEM EVO Ø1320MM TUBE LED 2875 SW 3000-4000-5000K ON-OFF NEGRO PALAS - VE-0097-NNE

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Tensión de conexión - 100...240 V

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con control remoto - no

  • Altura desde/hasta - 205...205 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VE-0097-NNE

Ref.Sonepar

1263882

EAN

8445386891798

Color:

Negro

Tensión de conexión:

100...240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Con control remoto:

no

Altura desde/hasta:

205...205 mm

Anchura:

1324 mm

LedsC4 Stem Evo ø1320mm Tube VE-0097-NNE Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro palas Negras. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.28 Anchura o diámetro del producto (mm): 1324 Altura del producto (mm): 205 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 20.2W. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 20.2. Factor de potencia: 0.78. Equipo regulable incluido: ON-OFF.