FORLIGHT - Ventilador Zonda ø1455mm Blanco Transparente LED 2076 3000K ON-OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Blanco
Tensión de conexión - 220...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30-8548-14-M1
Ref.Sonepar
1060077
EAN
8445386132969
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
242...242 mm
Anchura:
1455 mm
Ventilador Zonda ø1455mm Blanco Transparente LED 2076 3000K ON-OFF
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


