Fin de vida

FOSNOVA - Campana ARGON 2.9 3500 100W CLD CELL grafito

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Campana ARGON 2.9 3500 100W CLD CELL grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2908 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2235003300

Ref.Sonepar

298922

EAN

8016535116408

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

100 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

13000...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Alumbrado industrial y de seguridad. Luminarias industriales. Campana ARGON 2.9 3500 100W CLD CELL grafito

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA