FOSNOVA - Campana industrial ARGON 3.1 3500 150W 4K CLD grafito - 2235003500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2235003500
Ref.Sonepar
621193
EAN
8016535139766
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Regulable sistema propio fabricante:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Apto para potencia de lámpara:
143...143 W
Potencia máxima del sistema:
143 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
19056...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
155 mm
Diámetro exterior:
340 mm
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


