FOSNOVA - Campana industrial ARGON 3.1 3500 150W 5K CLD grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223500350034
Ref.Sonepar
622510
EAN
8016535139773
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
143 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
19056...0 lm
Temperatura de color:
5000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
155 mm
Diámetro exterior:
340 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


