FOSNOVA - Campana industrial ARGON 3.5 3500 16800LM CLD CLD-D-D grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4554 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
223500311241
Ref.Sonepar
775023
EAN
8499211190655
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
150 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
19500...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
156 mm
Diámetro exterior:
350 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


