FOSNOVA - Carril OMNITRACK 152 3m negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201523300
Ref.Sonepar
352187
EAN
8016535401511
Carril OMNITRACK 152 3m negro, de tres fases para 3 circuitos eléctricos separados. De sección rectangular de aluminio extruido, contiene un perfil perfilado de PVC aislante provisto de 4 conductores de cobre, mientras que el mismo perfil realiza la puesta a tierra del sistema. Capacidad máxima 16 A para cada conductor. Fabricado según las normativas CEI 3417/EN 60570/IEC 570 ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. De serie se provee en 3 medidas y en los colores blanco, negro y oxidado natural. Bajo pedido Omnitrack puede ser cortado fácilmente a la medida deseada. Incluye tapa de cierre. En la parte superior del carril están previstas ranuras para la fijación o huecos para la conexión de accesorios. Pedir certificado IP a la sede. Incluye una tapa de cierre
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


