FOSNOVA - Conector tira LED 0281 9mm con cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2202811000
Ref.Sonepar
939351
EAN
8016535098308
Conector tira LED 0281 de 9mm con cable, que se fija rápidamente quitando la protección de la tira adhesiva 3M colocada en la parte posterior del producto. Coloque Strip LED en el conector y fíjela haciendo presión en la parte superior del conector. La longitud de Strip LED tiene que ser de al menos 4 mm (corte Strip LED a lo largo de la línea punteada específica).
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA