FOSNOVA - Downlight ISPOT 1 0673 LED 10W 4K CLD plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206737100
Ref.Sonepar
478715
EAN
8016535068554
Empotrable orientable Ispot-1 673 LED 4K de 12W en plata, ideal para sustituir focos ya existentes. Ispot representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, el uso muy flexible y la calidad superior de iluminación. Con los LEDs de última generación se puede llegar a obtener un ahorro energético incluso de un 80% respecto a los antiguos productos, con una duración que llega a 50.000 horas y garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso. La calidad elevada de los focos queda garantiza también por temperaturas de color específicas (3000K - 4000K) y por ópticas apantalladas contra el deslumbramiento. Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Se ha fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


