FOSNOVA - DOWNLIGHT ISPOT 1 ARC 1673 LED 10W 4K CLD BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216731100
Ref.Sonepar
1071744
EAN
8016535094836
Empotrable Ispot-1 ARC 1673 LED de 10W 4K CELL-DI en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Lente en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, y está protegido con el grado según las normas EN60529.A Clase de seguridad fotobiológica.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA