FOSNOVA - Downlight ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 4K CELL-DI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216781000
Ref.Sonepar
352260
EAN
8016535096878
Empotrable Ispot 1 COM 1678 LED de 11W 4K CELL en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión completo de anillo de acabado. Se ha fabricado en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34-21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.. Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 80 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior de 80 mm a 92 mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA