FOSNOVA - Downlight ISPOT 2 0672 LED 10W CLD CCT blanco - 2206721000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206721000
Ref.Sonepar
352220
EAN
8016535068431
Ideal para sustituir focos ya existentes, ISPOT representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, el uso muy flexible y la calidad superior de iluminación. Con los LEDs de última generación se puede llegar a obtener un ahorro energético incluso de un 80% respecto a los antiguos productos, con una duración que llega a 50.000 horas y garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso. La calidad elevada de los focos queda garantiza también por temperaturas de color específicas (3000K - 4000K) y por ópticas apantalladas contra el deslumbramiento. Corpo: de aluminio ajustable con muelles. Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliester resistente a los rayos UV. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a ø88. Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas DIM IGBT). LED COB 9W - 3000K - 870lm - CRI 92 - 38°. Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471. Factor de potencia:mayor o igual 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50). Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro.


