FOSNOVA - Downlight ISPOT 2 0672 LED 10W CLD CCT negro - 2206723000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206723000
Ref.Sonepar
829300
EAN
8016535095529
Empotrable orientable Ispot 2 672 LED de 10W 3K negro CELL-DI, ideal para sustituir focos ya existentes. Ispot representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, el uso muy flexible y la calidad superior de iluminación. Con los LEDs de última generación se puede llegar a obtener un ahorro energético incluso de un 80% respecto a los antiguos productos, con una duración que llega a 50.000 horas y garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso. La calidad elevada de los focos queda garantiza también por temperaturas de color específicas (3000K - 4000K) y por ópticas apantalladas contra el deslumbramiento. Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Se ha fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta ø75 a ø85.


