FOSNOVA - Downlight ISPOT 2 COM 1681 8W CLD CCT blanco DIP switch

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Downlight ISPOT 2 COM 1681 8W CLD CCT blanco DIP switch

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2216811000

Ref.Sonepar

940058

EAN

8016535163020

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Fuerza del impacto:

IK04

Potencia máxima del sistema:

10 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

860...0 lm

Altura/profundidad:

82 mm

Diámetro exterior:

82 mm

Diámetro encastrado:

75...78 mm

Alumbrado de interior. Empotrables y downlights. Downlight ISPOT 2 COM 1681 LED 8W 3K CLD blanco

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA