FOSNOVA - Downlight ISPOT MINI 1685 LED 3W 3000K CLD blanco

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Downlight ISPOT MINI 1685 LED 3W 3000K CLD blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2216851000

Ref.Sonepar

947711

EAN

8016535164805

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Fuerza del impacto:

IK04

Potencia máxima del sistema:

3 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

165...0 lm

Altura/profundidad:

40 mm

Diámetro exterior:

35 mm

Diámetro encastrado:

30...30 mm

Alumbrado de interior. Empotrables y downlights. Downlight ISPOT MINI 1685 LED 3W 3K CLD blanco

Un producto de FOSNOVA

Descubra la serie FOSNOVA