FOSNOVA - Downlight ISPOT TECH 1 1670 9W 3000K CLD-DI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216701000
Ref.Sonepar
352259
EAN
8016535091347
Empotrable Ispot-Tech 1 1670 de 9W 3K CLD-DI en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. El reflector es en policarbonato metalizado a la alta representación. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, y está protegido con el grado según las normas EN60529. Clase de seguridad fotobiológica.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA