FOSNOVA - Downlight ISPOT TECH 2 1671 9W 4K CLD-DI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2216711100
Ref.Sonepar
421416
EAN
8016535091378
Empotrable Ispot-Tech 2 1671 de 9W 4K CLD CELL-DI en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. El reflector es en policarbonato metalizado a la alta representación. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, y está protegido con el grado según las normas EN60529. Clase de seguridad fotobiológica.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA