FOSNOVA - Downlight JET 140 656 LED 23W 4K CLD-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220656121241
Ref.Sonepar
888395
EAN
8016535125868
Empotrable Jet 140 656 Led de 25W y 4K CLD Cell DD en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. El reflector tiene una óptica Dark Light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA