FOSNOVA - Downlight JET 140 659 LED 23W 4K CELL blanco IP44 MATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206591000
Ref.Sonepar
753075
EAN
8016535110802
Downlight Jet 140 659 de 23W y 4K Cell blanco IP44 satinado, con cuerpo de aluminio fundido a presión y alojamiento para muelles de fijación al techo. La pantalla es de plástico anti-reflejos, y está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA