FOSNOVA - Downlight JET 180 656 LED 32W 3K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206561339
Ref.Sonepar
706339
EAN
8016535125882
Empotrable Jet 180 656 Led de 35W y 3K CLD Cell en blanco, con cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. El reflector tiene una óptica Dark Light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA