FOSNOVA - Downlight JET Q 130 657 LED 23W 4K CLD-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220657121241
Ref.Sonepar
848411
EAN
8016535149086
Empotrable JET Q 130 657 LED 24W 4K CLD CELL-D-D blanco, con cuerpo foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. Reflector óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP65 según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA