FOSNOVA - Downlight JET Q 220 657 52W 4K CLD blanco IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206571700
Ref.Sonepar
709959
EAN
8016535102180
Empotrable Jet Q 220 657 de 51W 4K CLD CELL en blanco, con cuerpo de foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar. Reflector con óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa. Lente de policarbonato de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Los focos incorporan fijaciones de soporte de acero cincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Incluye soporte ajustable de acero. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


