FOSNOVA - Downlight LEX LED 1734 18W 4K CLD CELL-DI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2217341500
Ref.Sonepar
98009
EAN
8016535068684
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2024...0 lm
Longitud:
220 mm
Anchura:
220 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Diámetro exterior:
220 mm
Longitud de instalación:
90...0 mm
Anchura montaje:
195...0 mm
Altura de instalación:
90...0 mm
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


