FOSNOVA - Downlight LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 CLD CCT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206141000
Ref.Sonepar
100993
EAN
8016535059811
Low glare representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, la gran flexibilidad de uso y una calidad superior de la iluminación. Los LEDS de última generación de 7 W permiten un ahorro considerable, si se comparan con los antiguos productos, incluso del 80%, y tienen una vida útil que llega a las 40.000 horas, que garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso. La calidad alta de los focos Low glare está garantizada, también, por temperaturas de color específicas 10.000K) y ópticas apantalladas antideslumbramiento.Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas DIM IGBT).Totalmente ensamblado y listo para instalar. Corpo: de aluminio ajustable con muelles. Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliester resistente a los rayos UV. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a ø108. De serie con anillo adaptador para permitir una adherencia mayor al orificio de encastre. Bajo pedido: 60° con subcódigo -0032 - 25° con subcódigo -0031. LED 8W - 230V - 800lm - 2750k - CRI 83 - 40000h Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471. Factor de potencia: mayor o igual 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40000h (L70B50).Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro empotrado Ø 64/108mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


