FOSNOVA - Downlight LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 CLD CCT aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206677700
Ref.Sonepar
478712
EAN
8016535065027
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
800...0 lm
Factor de potencia:
0.9
Altura/profundidad:
80 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Altura de instalación:
78...0 mm
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


