FOSNOVA - Downlight LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 4K CELL-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206141900
Ref.Sonepar
163066
EAN
8016535059873
Empotrable orientable Lowglare-2 LED de 10W 38 4000K en blanco, con cuerpo de aluminio ajustable, muelles, y óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad. Está barnizado mediante polvo con barniz epoxi poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Posee el grado de protección según las normas EN 60529. Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a ø88. Bajo pedido 25° con subcódigo -0031. Una potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA