FOSNOVA - Downlight LUTHOR BIG 878 COB 27W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208781500
Ref.Sonepar
352228
EAN
8016535066420
Luminaria empotrable orientable LUTHOR BIG profesional 878 LED 28W 3K CLD CELL color blanco. La gama de los focos para empotrar Luthor se completa con las tres medidas. Esto permite poder inserir las luminarias en todos los orificios para empotrar, utilizando productos de la misma línea. Los focos para empotrar orientables LED ofrecen una luz avanzada tecnológicamente: gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Big: de aluminio fundido a presión. Reflector: De aluminio placado oxidado y abrillantado de alto rendimento. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED COB 25W - 3000K - 3000lm - CRI 92 - 40° LED COB 25W - 3000K - 3000lm - CRI 92 - 20° LED COB 25W - 4000K - 3000lm - CRI 92 - 40° LED COB 36W - 3000K - 4500lm - CRI 92 - 40° LED COB 36W - 4000K - 5180lm - CRI 92 - 40° Factor de potencia: >= 0.95 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). agujeros empotradas 171mm y 175mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


