FOSNOVA - Downlight LUTHOR BIG 888 COB 54W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208881300
Ref.Sonepar
352232
EAN
8016535106003
Downlight Luthor Big 888 de 54W 4K CLD CELL en blanco, que ofrece una luz avanzada tecnológicamente gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Big de aluminio fundido a presión. Reflector de aluminio placado oxidado y abrillantado de alto rendimiento. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA