FOSNOVA - Downlight LUTHOR MEDIUM 889 COB 25W 4000K CLD negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208893068
Ref.Sonepar
584924
EAN
8016535141622
Downlight LUTHOR MEDIUM 889 COB 25W 4000K CLD negro, que ofrece una luz avanzada tecnológicamente. Gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Medium de aluminio fundido a presión. Reflector de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 93). Factor de potencia >= 0.95. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% de 50.000h (L80B20). empotrado ø140/160mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA