FOSNOVA - Downlight LUTHOR SMALL 878 LED 13W CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208781800
Ref.Sonepar
273448
EAN
8016535070182
Downlight Luthor Small 878 LED CELL de 12W en blanco, que ofrece una luz avanzada tecnológicamente gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Small de aluminio fundido a presión. Reflector de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Está barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529. Factor de potencia ? 0.95Clasificación riesgo fotobiológico.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA