FOSNOVA - Downlight LUTHOR SMALL 878 LED 9W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208780800
Ref.Sonepar
1279926
EAN
8016535145200
Proyector LUTHOR SMALL 878 LED 13W 4K CELL blanco, que ofrece una luz avanzada tecnológicamente gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales. Cuerpo Small: de aluminio fundido a presión. Reflector de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Barnizado con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 93). Factor de potencia: >= 0.95 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). empotrado Ø 110/115mm Bajo pedido: versión con haz 23°. Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación. La posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


