FOSNOVA - Downlight MARTE 11 618 LED 8W 3K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206180200
Ref.Sonepar
871066
EAN
8016535110086
Downlight Marte 11 618 Led de 9W, y 3K CLD Cell en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión y alojamiento para muelles de fijación al techo. La lente es en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente deslumbramiento muy bajo, y está fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA