FOSNOVA - Downlight MARTE 9 618 LED 5W 3K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2206181900
Ref.Sonepar
581305
EAN
8016535094713
Downlight Marte 9 618 LED de 5W 3K CLD CELL en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Reflector de policarbonato metalizado de alto rendimiento. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, y está protegido con el grado según las normas EN60529. Clase de seguridad fotobiológica.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA