FOSNOVA - Downlight MILANO BIG 830 LED 20W 4K CLD blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208301700
Ref.Sonepar
352223
EAN
8016535088613
Empotrable Milano Big 830 LED de 20W 4K CELL en blanco, con cuerpo de aluminio y alojamiento para muelles de fijación al techo. Reflector 60° de aluminio metalizado y prismatizado. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA