FOSNOVA - Downlight MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2208351900
Ref.Sonepar
866316
EAN
8016535094959
Empotrable Milano Small 835 COB de 27W 4K CELL en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Vano óptico con cristal templado transparente. Está barnizado con barniz de polvo epoxídico de poliéster resis-tente a los rayos UV, con tratamiento previo de cromatización. Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA