FOSNOVA - Downlight MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CELL-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220835191241
Ref.Sonepar
810964
EAN
8016535126155
Empotrable Milano Small 835 COB de 27W y 4K Cell DD en blanco, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Está barnizado con líquido y barniz de polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, con tratamiento previo de cromatización. Incluye soporte ajustable de acero. La apertura del anillo es con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA