FOSNOVA - Downlight OFFICE 1 1524 COB 3000 25W 3000K CLD plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215241300
Ref.Sonepar
478728
EAN
8016535068813
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Aluminio
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Mate
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Altura/profundidad:
3 mm
Diámetro exterior:
200 mm
Altura de instalación:
155...0 mm
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA


