FOSNOVA - Downlight OFFICE 1 1524 COB 3000 25W 4K CLD plata - 2215241000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215241000
Ref.Sonepar
224932
EAN
8016535068417
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Mate
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Altura/profundidad:
3 mm
Diámetro exterior:
200 mm
Altura de instalación:
155...0 mm
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí


