FOSNOVA - Downlight OFFICE 2 1525 COB 4700 34W 4K CLD plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2215251968
Ref.Sonepar
352247
EAN
8016535127275
Downlight Office 2 1525 COB 4700 de 34W y 4K Cell en plata, estudiado para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, y para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. El cuerpo es de policarbonato irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. El reflector es de policarbonato, auto extinguible V2, satinado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. Incluye resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 40 mm.
Un producto de FOSNOVA
Descubra la serie FOSNOVA