FOSNOVA - Downlight OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 3000K CLD plata - 2215257539

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
FOSNOVA - Downlight OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 3000K CLD plata

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2215257539

Ref.Sonepar

764502

EAN

8016535127404

Downlight OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 3000K CLD plata, estudiado para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Se ha fabricado en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal. Cuerpo de policarbonato irrompible y auto extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, anti amarilleo. Reflector de policarbonato, auto extinguible V2, satín con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz. Incluye resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 40 mm. Está fabricado en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, y tiene el grado de protección según las normas EN 60529.